osg edl2.5のおすすめ人気ランキング

2026/02/19更新
2件の「osg edl2.5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「OSG 4枚刃エンドミル ハイス」、「ノーズR 0.1」、「エンドミルφ3.5」などの商品も取り扱っております。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数 2 公差(mm) 0~-0.030 ねじれ角(°) 30 適合被削材種 炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
1本
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
材質 高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数 2 表面処理 Vコーティング(複合多層コーティング) コーナー形状 ピンカド 公差(mm) 0~-0.03 ねじれ角(°) 32 適合被削材種 炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数 2 公差 0~-0.030 表面処理 TiNコーティング コーナー形状 ピンカド 公差(mm) 0~-0.030 ねじれ角(°) 30
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 被削材 炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 ねじれ角(°) 30 関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)